Smršťovací bužírky
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
Montážní materiály a izolace
Montážní materiál
Smršťovací bužírky
2O469990
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
Smršťovací bužírka Ripca 1,6-0,8 mm černá 2:1 17 m
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2O469990
Barva
Černá
Bezhalogenový
Ne
Tloušťka stěny po smrštění (mm)
0.43
Typ
Tepelně smrštitelné
Délka (mm)
17
Materiál
Jiný
Provozní teplota (°C)
-55 - 135
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Černá
Bezhalogenový
Ne
Tloušťka stěny po smrštění (mm)
0.43
Typ
Tepelně smrštitelné
Délka (mm)
17
Materiál
Jiný
Provozní teplota (°C)
-55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm)
1.6
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm)
0.8
Transparentní
Ne
Vytisknutelné
Ne
S vnitřním lepidlem
Ne
Schválení UL
Ano
Značka
Ripca
Type
Shrink Tubing
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2O469990
EAN
8712734086350
UBB
500641922926
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
HSS16B-17