text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé plate simple 894 ouv. de clé 22 mm L. 194 mm noir


Referência 9M663509
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 194
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 22
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, grand format (mm) 8
Embalado por 1

Especificações

Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 194
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 22
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, grand format (mm) 8
Largeur de clé, petit format (en pouces) Autre
Largeur de clé, grand format (en pouces) Autre
Largeur de tête, grand format (mm) 46
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Modèle de clé à angle droit Non
Poignée conique Non
Certifié VDE Non
Marque Fabory approved vendor
Code Douanier 82041100

Números do artigo

Referência 9M663509
EAN 4054773022710
UBB 500583931042
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr S4000823248
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.