Stanice a pera
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
Pájení
Stanice a pera
S9919.412.001
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
SIEV BUTAJET SOLDEERSET 30-125W
Přidat do katalogu
Objednací číslo
S9919.412.001
Hmotnost
590
Jmenovitý výkon (W)
125
Tvar pájecího hrotu
Ve tvaru dláta
Průměr pájecího hrotu (mm)
2.4
Doba zahřívání (s)
15
Provozní doba s plynovou náplní (min)
210
Maximální teplota (°C)
1300
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Hmotnost
590
Jmenovitý výkon (W)
125
Tvar pájecího hrotu
Ve tvaru dláta
Průměr pájecího hrotu (mm)
2.4
Doba zahřívání (s)
15
Provozní doba s plynovou náplní (min)
210
Maximální teplota (°C)
1300
Zapalování
Piezo
Typ pájecího hrotu
Jiný
Jmenovitý výkon (W)
30 - 100
Značka
Sievert
Váha kusu (g)
300
Komoditní kód
82055980
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
S9919.412.001
EAN
7314524120018
UBB
500503752577
UNSPSC
41102401
Výrobní číslo položky
412001