text.skipToContent text.skipToNavigation

SIEV BUTAJET SOLDEERSET 30-100W

Objednací číslo S9919.410.001
Hmotnost 620
Jmenovitý výkon (W) 100
Tvar pájecího hrotu Ve tvaru dláta
Průměr pájecího hrotu (mm) 2.4
Doba zahřívání (s) 15
Provozní doba s plynovou náplní (min) 120
Maximální teplota (°C) 1300

Specifikace

Hmotnost 620
Jmenovitý výkon (W) 100
Tvar pájecího hrotu Ve tvaru dláta
Průměr pájecího hrotu (mm) 2.4
Doba zahřívání (s) 15
Provozní doba s plynovou náplní (min) 120
Maximální teplota (°C) 1300
Zapalování Piezo
Typ pájecího hrotu Jiný
Jmenovitý výkon (W) 30 - 100
Značka Sievert
Váha kusu (g) 300
Komoditní kód 82055980

Čísla materiálu

Objednací číslo S9919.410.001
EAN 7314524100010
UBB 500503752403
UNSPSC 41102401
Výrobní číslo položky 410001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.