Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
9C049975
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
Short machine tap HSSG 1/4 inch HEX bit M4x12 mm EXACT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9C049975
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
12
Celková délka (mm)
35
Průměr šachty (mm)
0.25
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
12
Velikost závitu
4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
12
Celková délka (mm)
35
Průměr šachty (mm)
0.25
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
12
Velikost závitu
4
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
Jiný
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Levý závit
Ne
Značka
Exact
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9C049975
EAN
4026558059327
UBB
500583741615
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
870M4 05932