Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
1A580246
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
Short machine tap DIN 352 shape B M6 x 1 mm HSS-Co ISO2 (6H) PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1A580246
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
19
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1
Velikost závitu
6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
19
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1
Velikost závitu
6
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
4.9
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1A580246
EAN
4015448661337
UBB
500573967022
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867325