text.skipToContent text.skipToNavigation

Short machine tap DIN 352 shape B M5 x 0.8 mm HSS-Co ISO2 (6H) PROMAT


Objednací číslo 6W988473
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.8
Velikost závitu 5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.8
Velikost závitu 5
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 6W988473
EAN 4015448661320
UBB 500582973136
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867324
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.