text.skipToContent text.skipToNavigation

Short machine tap DIN 352 shape B M4 x 0.7 mm HSS-Co ISO2 (6H) PROMAT


Objednací číslo 4F976057
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 45
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.7
Velikost závitu 4
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 45
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.7
Velikost závitu 4
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 3.4
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 4F976057
EAN 4015448661313
UBB 500582077268
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867323
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.