text.skipToContent text.skipToNavigation

Short machine tap DIN 352 shape B M10 x 1.5 mm HSS-Co ISO2 (6H) PROMAT


Objednací číslo 8P653751
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 10
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 10
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 5.5
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 8P653751
EAN 4015448661351
UBB 500583583884
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867327
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.