text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Plastové zásobníky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Dílenské vybavení
Skříně
Příslušenství skříní
2P081717
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
Shelf container VKB L600xW230xH150 mm red polypropylene LA-KA-PE
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2P081717
Barva
Red
Ochrana povrchu
Jiný
S krytem víka
Ne
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Transparentní
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Red
Ochrana povrchu
Jiný
S krytem víka
Ne
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Transparentní
Ne
Se zámkem
Ne
Vnitřní šířka (mm)
197
Vnitřní výška (mm)
138
Vnější šířka (mm)
230
Vnější výška (mm)
150
Vnější hloubka (mm)
600
Vnitřní hloubka (mm)
555
Značka
La-ka-pe
HS kód
39231090
Type
VKB600/230 ROT
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2P081717
EAN
4031022071316
UBB
500581483186
UNSPSC
56111706
Výrobní číslo položky
9000449276