Regálové boxy pro skladování
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Manipulace s materiálem & skladování
Dílenské vybavení
Skříně
Příslušenství skříní
1E884813
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
Shelf container L600xW234xH140mm blue PP
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1E884813
Barva
Modré
Ochrana povrchu
Jiný
S krytem víka
Ne
Materiál
Plast
S rukojetí
Ne
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
45
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Modré
Ochrana povrchu
Jiný
S krytem víka
Ne
Materiál
Plast
S rukojetí
Ne
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
45
Transparentní
Ne
Se zámkem
Ne
Vnitřní šířka (mm)
210
Vnitřní výška (mm)
130
Vnější šířka (mm)
234
Vnější výška (mm)
140
Vnější hloubka (mm)
600
Vnitřní hloubka (mm)
560
Značka
Fabory approved vendor
Type
MRK 6214
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1E884813
EAN
4054773015811
UBB
500581014320
UNSPSC
48102100
Výrobní číslo položky
31001196