Regálové boxy pro skladování
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
Dílenské vybavení
Skříně
Příslušenství skříní
4F126197
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
Shelf container L500xW234xH140mm blue PP
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4F126197
Barva
Modré
Ochrana povrchu
Jiný
S krytem víka
Ne
Materiál
Plast
S rukojetí
Ne
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
40
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Modré
Ochrana povrchu
Jiný
S krytem víka
Ne
Materiál
Plast
S rukojetí
Ne
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
40
Transparentní
Ne
Se zámkem
Ne
Vnitřní šířka (mm)
210
Vnitřní výška (mm)
130
Vnější šířka (mm)
234
Vnější výška (mm)
140
Vnější hloubka (mm)
500
Vnitřní hloubka (mm)
459
Značka
Fabory approved vendor
Type
MRK 5214
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4F126197
EAN
4054773015781
UBB
500582041520
UNSPSC
48102100
Výrobní číslo položky
31001193