Plastové zásobníky
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
Dílenské vybavení
Skříně
Příslušenství skříní
6K382630
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
Shelf container L500xW117xH90mm blue PP
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6K382630
Barva
Modré
Ochrana povrchu
Jiný
S krytem víka
Ne
Materiál
Plast
S rukojetí
Ne
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
12
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Modré
Ochrana povrchu
Jiný
S krytem víka
Ne
Materiál
Plast
S rukojetí
Ne
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
12
Transparentní
Ne
Se zámkem
Ne
Vnitřní šířka (mm)
94
Vnitřní výška (mm)
80
Vnější šířka (mm)
117
Vnější výška (mm)
90
Vnější hloubka (mm)
500
Vnitřní hloubka (mm)
459
Značka
Fabory approved vendor
Komoditní kód
39231090
Type
MRK 5109
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6K382630
EAN
4054773015767
UBB
500582804349
UNSPSC
48102100
Výrobní číslo položky
31001191