Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
8M021386
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
Shackle load-bearing capacity 200 kg bracket/bolt 8 mm straight shape PU = 25 pc
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8M021386
Ochrana povrchu
Žárově pozinkováno
Třída kvality
Jiný
Materiál
Ocel
Maximální zatížení (Nm)
0.2
Průměr kolíku (mm)
8
Vnitřní šířka otvoru (mm)
16
Se šroubem s nákružkem
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Žárově pozinkováno
Třída kvality
Jiný
Materiál
Ocel
Maximální zatížení (Nm)
0.2
Průměr kolíku (mm)
8
Vnitřní šířka otvoru (mm)
16
Se šroubem s nákružkem
Ano
Vnitřní délka (mm)
32
Značka
FABORY APPROVED VENDOR
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8M021386
EAN
4251063402058
UBB
500583537021
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
1003516V