text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Sada Stahlwille: Sada: unášecí čepy, středové děrovače 6 ks.


Obsahuje 6 kusů: 1 kus. Č. 104: #č. 105: 120 x 2, 120 x 3, 120 x 4, 120 x 5, 120 x 6 mm: #ü,120 x 10 mm, v plastovém stojánku

Objednací číslo G0721.001.770
Balení Plastový držák
Celkový počet nástrojů 6
Se středovým razníkem Ano
Počet unášecích razníků 5
Značka Stahlwille
Baleno po 1

Specifikace

Balení Plastový držák
Celkový počet nástrojů 6
Se středovým razníkem Ano
Počet unášecích razníků 5
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 423
HS kód 82055980
Type Punch Set

Popis

Obsahuje 6 kusů: 1 kus. Č. 104: #č. 105: 120 x 2, 120 x 3, 120 x 4, 120 x 5, 120 x 6 mm: #ü,120 x 10 mm, v plastovém stojánku

Čísla materiálu

Objednací číslo G0721.001.770
EAN 4018754083060
UBB 203116058595
UNSPSC 27111901
Výrobní číslo položky 96700601
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.