text.skipToContent text.skipToNavigation

Semi-open storage bins PLK L90xW102xH50 mm PP red LA-KA-PE


Objednací číslo 9H600385
Barva Red
Ochrana povrchu Jiný
Objem (ml) 0.25
S krytem víka Ne
Materiál Jiný
S rukojetí Ano
Stohovatelný Ano
Baleno po 1

Specifikace

Barva Red
Ochrana povrchu Jiný
Objem (ml) 0.25
S krytem víka Ne
Materiál Jiný
S rukojetí Ano
Stohovatelný Ano
Povolené čisté zatížení (kg) 0.5
Transparentní Ne
Se zámkem Ne
Vnitřní šířka (mm) 85
Vnitřní výška (mm) 43
Vnější šířka (mm) 102
Vnější výška (mm) 50
Vnější hloubka (mm) 90
Vnitřní hloubka (mm) 70
Značka La-ka-pe
Type PLK-5-ROT

Čísla materiálu

Objednací číslo 9H600385
EAN 4031022006707
UBB 500583815880
UNSPSC 24102103
Výrobní číslo položky 9000449435
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.