Plastové zásobníky
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
Dílenské vybavení
Skříně
Příslušenství skříní
2A481383
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
Semi-open storage bins PLK L90xW102xH50 mm PP green LA-KA-PE
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2A481383
Barva
Zelená
Ochrana povrchu
Jiný
Objem (ml)
0.25
S krytem víka
Ne
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Zelená
Ochrana povrchu
Jiný
Objem (ml)
0.25
S krytem víka
Ne
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
0.5
Transparentní
Ne
Se zámkem
Ne
Vnitřní šířka (mm)
85
Vnitřní výška (mm)
43
Vnější šířka (mm)
102
Vnější výška (mm)
50
Vnější hloubka (mm)
90
Vnitřní hloubka (mm)
70
Značka
La-ka-pe
Type
PLK-5-GRUN
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2A481383
EAN
4031022006721
UBB
500581311403
UNSPSC
24102103
Výrobní číslo položky
9000449437