Plastové zásobníky
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
Dílenské vybavení
Skříně
Příslušenství skříní
4B209751
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
Semi-open storage bins PLK L500xW315xH200 mm PP grey LA-KA-PE
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4B209751
Barva
Šedé
Ochrana povrchu
Jiný
Objem (ml)
22.5
S krytem víka
Ne
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Šedé
Ochrana povrchu
Jiný
Objem (ml)
22.5
S krytem víka
Ne
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
45
Transparentní
Ne
Se zámkem
Ne
Vnitřní šířka (mm)
273
Vnitřní výška (mm)
185
Vnější šířka (mm)
315
Vnější výška (mm)
200
Vnější hloubka (mm)
500
Vnitřní hloubka (mm)
185
Značka
La-ka-pe
Komoditní kód
39231090
Type
PLK-1-GRAU
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4B209751
EAN
4031022003492
UBB
500581982484
UNSPSC
24102103
Výrobní číslo položky
9000449404