text.skipToContent text.skipToNavigation

Semi-open storage bins PLK L500xW315xH150 mm PP red LA-KA-PE


Objednací číslo 5W758084
Barva Red
Ochrana povrchu Jiný
Objem (ml) 16.5
S krytem víka Ne
Materiál Jiný
S rukojetí Ano
Stohovatelný Ano
Baleno po 1

Specifikace

Barva Red
Ochrana povrchu Jiný
Objem (ml) 16.5
S krytem víka Ne
Materiál Jiný
S rukojetí Ano
Stohovatelný Ano
Povolené čisté zatížení (kg) 40
Transparentní Ne
Se zámkem Ne
Vnitřní šířka (mm) 273
Vnitřní výška (mm) 135
Vnější šířka (mm) 315
Vnější výška (mm) 150
Vnější hloubka (mm) 500
Vnitřní hloubka (mm) 432
Značka La-ka-pe
Type PLK-1C-ROT

Čísla materiálu

Objednací číslo 5W758084
EAN 4031022003034
UBB 500582611520
UNSPSC 24102103
Výrobní číslo položky 9000449405
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.