Plastové zásobníky
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
Dílenské vybavení
Skříně
Příslušenství skříní
2A487003
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
Semi-open storage bins PLK L500xW315xH150 mm PP grey LA-KA-PE
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2A487003
Barva
Šedé
Ochrana povrchu
Jiný
Objem (ml)
16.5
S krytem víka
Ne
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Šedé
Ochrana povrchu
Jiný
Objem (ml)
16.5
S krytem víka
Ne
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
40
Transparentní
Ne
Se zámkem
Ne
Vnitřní šířka (mm)
273
Vnitřní výška (mm)
135
Vnější šířka (mm)
315
Vnější výška (mm)
150
Vnější hloubka (mm)
500
Vnitřní hloubka (mm)
432
Značka
La-ka-pe
Type
PLK-1C-GRAU
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2A487003
EAN
4031022003072
UBB
500581311734
UNSPSC
24102103
Výrobní číslo položky
9000449409