text.skipToContent text.skipToNavigation

Semi-open storage bins PLK L500xW315xH150 mm PP green LA-KA-PE


Objednací číslo 9A039605
Barva Zelená
Ochrana povrchu Jiný
Objem (ml) 16.5
S krytem víka Ne
Materiál Jiný
S rukojetí Ano
Stohovatelný Ano
Baleno po 1

Specifikace

Barva Zelená
Ochrana povrchu Jiný
Objem (ml) 16.5
S krytem víka Ne
Materiál Jiný
S rukojetí Ano
Stohovatelný Ano
Povolené čisté zatížení (kg) 40
Transparentní Ne
Se zámkem Ne
Vnitřní šířka (mm) 273
Vnitřní výška (mm) 135
Vnější šířka (mm) 315
Vnější výška (mm) 150
Vnější hloubka (mm) 500
Vnitřní hloubka (mm) 432
Značka La-ka-pe
Type PLK-1C-GRUN

Čísla materiálu

Objednací číslo 9A039605
EAN 4031022003058
UBB 500583695001
UNSPSC 24102103
Výrobní číslo položky 9000449407
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.