Plastové zásobníky
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
Dílenské vybavení
Skříně
Příslušenství skříní
8Q430616
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
Semi-open storage bins PLK L500xW315xH150 mm PP blue LA-KA-PE
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8Q430616
Barva
Modré
Ochrana povrchu
Jiný
Objem (ml)
16.5
S krytem víka
Ne
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Modré
Ochrana povrchu
Jiný
Objem (ml)
16.5
S krytem víka
Ne
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
40
Transparentní
Ne
Se zámkem
Ne
Vnitřní šířka (mm)
273
Vnitřní výška (mm)
135
Vnější šířka (mm)
315
Vnější výška (mm)
150
Vnější hloubka (mm)
500
Vnitřní hloubka (mm)
432
Značka
La-ka-pe
Type
PLK-1C-BLAU
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8Q430616
EAN
4031022003041
UBB
500583572739
UNSPSC
24102103
Výrobní číslo položky
9000449406