Plastové zásobníky
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
Dílenské vybavení
Skříně
Příslušenství skříní
9T673033
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
Semi-open storage bins PLK L330xW213xH200 mm PP grey LA-KA-PE
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9T673033
Barva
Šedé
Ochrana povrchu
Jiný
Objem (ml)
9.7
S krytem víka
Ne
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Šedé
Ochrana povrchu
Jiný
Objem (ml)
9.7
S krytem víka
Ne
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
25
Transparentní
Ne
Se zámkem
Ne
Vnitřní šířka (mm)
179
Vnitřní výška (mm)
185
Vnější šířka (mm)
213
Vnější výška (mm)
200
Vnější hloubka (mm)
348
Vnitřní hloubka (mm)
280
Značka
La-ka-pe
Type
PLK-2A-GRAU
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9T673033
EAN
4031022003942
UBB
500584003056
UNSPSC
24102103
Výrobní číslo položky
9000449414