Regálové boxy pro skladování
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
Dílenské vybavení
Skříně
Příslušenství skříní
4R926920
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
Semi-open storage bins PLK L330xW213xH150 mm PP yellow LA-KA-PE
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4R926920
Barva
Yellow
Ochrana povrchu
Jiný
Objem (ml)
7.4
S krytem víka
Ne
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Yellow
Ochrana povrchu
Jiný
Objem (ml)
7.4
S krytem víka
Ne
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
22
Transparentní
Ne
Se zámkem
Ne
Vnitřní šířka (mm)
179
Vnitřní výška (mm)
137
Vnější šířka (mm)
213
Vnější výška (mm)
150
Vnější hloubka (mm)
330
Vnitřní hloubka (mm)
280
Značka
La-ka-pe
Type
PLK-2-GELB
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4R926920
EAN
4031022004406
UBB
500582204144
UNSPSC
24102103
Výrobní číslo položky
9000449418