text.skipToContent text.skipToNavigation

Boîte de rangement à ouverture frontale PLK L330xl213xH150mm PP rouge LA-KA-PE


Numéro d'article 8Q984442
Couleur Red
Traitement de surface Autre
Contenu (ml) 7.4
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Red
Traitement de surface Autre
Contenu (ml) 7.4
Avec couvercle Non
Matériau Autre
Avec poignée Oui
Empilable Oui
Charge utile admissible (kg) 22
Transparent Non
Avec serrure Non
Largeur interne (mm) 179
Hauteur interne (mm) 137
Largeur externe (mm) 213
Hauteur externe (mm) 150
Profondeur extérieure (mm) 330
Profondeur intérieure (mm) 280
Marque La-ka-pe
Code des marchandises 39231090
Type PLK-2-ROT

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Q984442
EAN 4031022004376
UBB 500583595359
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant 9000449415
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.