Regálové boxy pro skladování
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Manipulace s materiálem & skladování
Dílenské vybavení
Skříně
Příslušenství skříní
7L055527
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
Semi-open storage bins PLK L330xW213xH150 mm PP blue LA-KA-PE
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7L055527
Barva
Modré
Ochrana povrchu
Jiný
Objem (ml)
7.4
S krytem víka
Ne
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Modré
Ochrana povrchu
Jiný
Objem (ml)
7.4
S krytem víka
Ne
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
22
Transparentní
Ne
Se zámkem
Ne
Vnitřní šířka (mm)
179
Vnitřní výška (mm)
137
Vnější šířka (mm)
213
Vnější výška (mm)
150
Vnější hloubka (mm)
330
Vnitřní hloubka (mm)
280
Značka
La-ka-pe
Type
PLK-2-BLAU
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7L055527
EAN
4031022004383
UBB
500583183909
UNSPSC
24102103
Výrobní číslo položky
9000449416