Plastové zásobníky
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
Dílenské vybavení
Skříně
Příslušenství skříní
4C361716
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
Semi-open storage bins PLK L290xW150xH125 mm PP grey LA-KA-PE
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4C361716
Barva
Šedé
Ochrana povrchu
Jiný
Objem (ml)
3.5
S krytem víka
Ne
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Šedé
Ochrana povrchu
Jiný
Objem (ml)
3.5
S krytem víka
Ne
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
14
Transparentní
Ne
Se zámkem
Ne
Vnitřní šířka (mm)
122
Vnitřní výška (mm)
113
Vnější šířka (mm)
150
Vnější výška (mm)
125
Vnější hloubka (mm)
290
Vnitřní hloubka (mm)
255
Značka
La-ka-pe
Type
PLK-3A-GRAU
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4C361716
EAN
4031022004819
UBB
500582017298
UNSPSC
24102103
Výrobní číslo položky
9000449424