Příslušenství skříní
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
Dílenské vybavení
Skříně
Příslušenství skříní
4X152307
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
Semi-open storage bins PLK L290xW150xH125 mm PP green LA-KA-PE
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4X152307
Barva
Zelená
Ochrana povrchu
Jiný
Objem (ml)
3.5
S krytem víka
Ne
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Zelená
Ochrana povrchu
Jiný
Objem (ml)
3.5
S krytem víka
Ne
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
14
Transparentní
Ne
Se zámkem
Ne
Vnitřní šířka (mm)
122
Vnitřní výška (mm)
113
Vnější šířka (mm)
150
Vnější výška (mm)
125
Vnější hloubka (mm)
290
Vnitřní hloubka (mm)
255
Značka
La-ka-pe
Type
PLK-3A-GRUN
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4X152307
EAN
4031022004796
UBB
500582250667
UNSPSC
24102103
Výrobní číslo položky
9000449422