Plastové zásobníky
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
Dílenské vybavení
Skříně
Příslušenství skříní
5N336452
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
Semi-open storage bins PLK L230xW150xH125 mm PP green LA-KA-PE
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5N336452
Barva
Zelená
Ochrana povrchu
Jiný
Objem (ml)
2.7
S krytem víka
Ne
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Zelená
Ochrana povrchu
Jiný
Objem (ml)
2.7
S krytem víka
Ne
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
13
Transparentní
Ne
Se zámkem
Ne
Vnitřní šířka (mm)
122
Vnitřní výška (mm)
113
Vnější šířka (mm)
150
Vnější výška (mm)
125
Vnější hloubka (mm)
230
Vnitřní hloubka (mm)
194
Značka
La-ka-pe
Komoditní kód
39231090
Type
PLK-3-GRUN
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5N336452
EAN
4031022005281
UBB
500582484316
UNSPSC
24102103
Výrobní číslo položky
9000449427