Plastové zásobníky
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
Dílenské vybavení
Skříně
Příslušenství skříní
9X751864
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
Semi-open storage bins LK L350/300xW200xH150 mm PS red LA-KA-PE
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9X751864
Barva
Red
Ochrana povrchu
Jiný
S krytem víka
Ne
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
22
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Red
Ochrana povrchu
Jiný
S krytem víka
Ne
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
22
Transparentní
Ne
Se zámkem
Ne
Vnitřní šířka (mm)
188
Vnitřní výška (mm)
138
Vnější šířka (mm)
200
Vnější výška (mm)
150
Vnější hloubka (mm)
350
Vnitřní hloubka (mm)
288
Značka
La-ka-pe
Komoditní kód
39231090
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9X751864
EAN
4031022004116
UBB
500584081425
UNSPSC
24102103
Výrobní číslo položky
LK2 ROT