Plastové zásobníky
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
Dílenské vybavení
Skříně
Příslušenství skříní
9E790135
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
Semi-open storage bins L489/422xW312xH184mm PP red stackable HÜNERSDORFF
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9E790135
Barva
Red
Ochrana povrchu
Jiný
Objem (ml)
19.27
S krytem víka
Ano
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Red
Ochrana povrchu
Jiný
Objem (ml)
19.27
S krytem víka
Ano
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
242
Transparentní
Ne
Se zámkem
Ne
Vnitřní šířka (mm)
267
Vnitřní výška (mm)
171
Vnější šířka (mm)
312
Vnější výška (mm)
184
Vnější hloubka (mm)
489
Vnitřní hloubka (mm)
422
Značka
Hünersdorff
Komoditní kód
39231090
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9E790135
EAN
4007228703603
UBB
500583777502
UNSPSC
48102100
Výrobní číslo položky
675100