Plastové zásobníky
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
Dílenské vybavení
Skříně
Příslušenství skříní
6P230734
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
Semi-open storage bins L318/286xW146xH127mm PP blue stackable HÜNERSDORFF
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6P230734
Barva
Modré
Ochrana povrchu
Jiný
Objem (ml)
4.24
S krytem víka
Ano
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Modré
Ochrana povrchu
Jiný
Objem (ml)
4.24
S krytem víka
Ano
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
164
Transparentní
Ne
Se zámkem
Ne
Vnitřní šířka (mm)
130
Vnitřní výška (mm)
114
Vnější šířka (mm)
146
Vnější výška (mm)
127
Vnější hloubka (mm)
318
Vnitřní hloubka (mm)
286
Značka
Hünersdorff
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6P230734
EAN
4007228704020
UBB
500582871249
UNSPSC
48102100
Výrobní číslo položky
683300