text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Plastové zásobníky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Dílenské vybavení
Skříně
Příslušenství skříní
8J608779
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
Semi-open storage bins L216/183xW102xH74mm PP blue stackable HÜNERSDORFF
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8J608779
Barva
Modré
Ochrana povrchu
Jiný
Objem (ml)
1
S krytem víka
Ano
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Modré
Ochrana povrchu
Jiný
Objem (ml)
1
S krytem víka
Ano
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
163
Transparentní
Ne
Se zámkem
Ne
Vnitřní šířka (mm)
87
Vnitřní výška (mm)
63
Vnější šířka (mm)
102
Vnější výška (mm)
74
Vnější hloubka (mm)
216
Vnitřní hloubka (mm)
183
Značka
Hünersdorff
HS kód
39231090
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8J608779
EAN
4007228703290
UBB
500583498174
UNSPSC
48102100
Výrobní číslo položky
682300