text.skipToContent text.skipToNavigation

Semi-open storage bins L164/134xW102xH74mm PP blue stackable HÜNERSDORFF


Referência 1E766092
Farbe Blau
Schutz der Oberfläche Andere
Volumen (ml) 0.73
Mit Deckelabdeckung Ja
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Embalado por 1

Especificações

Farbe Blau
Schutz der Oberfläche Andere
Volumen (ml) 0.73
Mit Deckelabdeckung Ja
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 136
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Nein
Innere Breite (mm) 87
Höhe innen (mm) 63
Äußere Breite (mm) 102
Äußere Höhe (mm) 74
Äußere Tiefe (mm) 164
Innere Tiefe (mm) 134
Marke Hünersdorff
Warennummer 39231090

Números do artigo

Referência 1E766092
EAN 4007228703276
UBB 500581013090
UNSPSC 48102100
Artigo do fabricante nr 672300
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.