Plastové zásobníky
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
Dílenské vybavení
Skříně
Příslušenství skříní
1M378583
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
Semi-open container L350/300xW210xH145 mm PE regenerate, grey LOCKWEILER
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1M378583
Barva
Šedé
Ochrana povrchu
Jiný
Objem (ml)
7.2
S krytem víka
Ne
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Šedé
Ochrana povrchu
Jiný
Objem (ml)
7.2
S krytem víka
Ne
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
20
Transparentní
Ne
Se zámkem
Ne
Vnitřní šířka (mm)
200
Vnější šířka (mm)
210
Vnější výška (mm)
145
Vnější hloubka (mm)
350
Vnitřní hloubka (mm)
300
Značka
Lockweiler
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1M378583
EAN
4054773013985
UBB
500581111340
UNSPSC
24102103
Výrobní číslo položky
19200314