text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Plastové zásobníky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Dílenské vybavení
Skříně
Příslušenství skříní
3B434342
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
Semi-open container L160/140xW100xH75 mm PE regenerate, grey LOCKWEILER
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3B434342
Barva
Šedé
Ochrana povrchu
Jiný
Objem (ml)
0.8
S krytem víka
Ne
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Šedé
Ochrana povrchu
Jiný
Objem (ml)
0.8
S krytem víka
Ne
Materiál
Jiný
S rukojetí
Ano
Stohovatelný
Ano
Povolené čisté zatížení (kg)
5
Transparentní
Ne
Se zámkem
Ne
Vnitřní šířka (mm)
95
Vnější šířka (mm)
100
Vnější výška (mm)
75
Vnější hloubka (mm)
160
Vnitřní hloubka (mm)
140
Značka
Lockweiler
HS kód
39231090
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3B434342
EAN
4054773013923
UBB
500581671772
UNSPSC
24102103
Výrobní číslo položky
19100514