text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Saddle head bolt Steel Hot dip galvanized M8X40


Article number
Průměr
Délka
Značka Fabory
Tvar hlavy Saddle head
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Žárový zinek
Packed per 100
Full Box only

Specifications

Průměr M8
Délka 40 mm
Značka Fabory
Tvar hlavy Saddle head
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Žárový zinek
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 17.9

Dimensions

d-D M8
k (max.) 4.6
L (mm) 40
L1 15
L2 13

Article numbers

Article number 01020.080.040
EAN 8712423033313
UBB 500662875201
UNSPSC 31161617

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.