Nábytkářský a bezpečnostní materiál
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
Nábytkářský a bezpečnostní materiál
Bezpečnostní upevňovací prvky
Bezpečnostní šroub
Raised countersunk machine screw with 2 holes
51569
51569.035.030
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
SECURITY Raised countersunk machine screw with 2 holes Nerezocel A2 M3,5X30
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
2 Otvory
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M3.5
Délka
30 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
2 Otvory
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Tooling available on request.
This drive-type is also known as 'snake eyes' or 'pig nose'.
Rozměry
d-D
M3.5
dk (max.)
6.5
k (max.)
1.8
L (mm)
30
No. drive
TH4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
51569.035.030
EAN
8712423035133
UBB
500662893444
UNSPSC
31161504
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce