text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Raised countersunk machine screw with 2 holes Nerezocel A2 M3,5X25


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky 2 Otvory
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M3.5
Délka 25 mm
Značka Fabory
Typ drážky 2 Otvory
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Tooling available on request.
  • This drive-type is also known as 'snake eyes' or 'pig nose'.

Rozměry

d-D M3.5
dk (max.) 6.5
k (max.) 1.8
L (mm) 25
No. drive TH4

Čísla materiálu

Objednací číslo 51569.035.025
EAN 8712423035126
UBB 500662893360
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.