text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Hexalobular socket pan head self drilling screw with pin Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc ST5,5X25MM


Objednací číslo
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Hexalobular socket/pin
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Délka 25 mm
Značka Fabory
Typ drážky Hexalobular socket/pin
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Samořezný závit
Info
  • Tooling available on request

Rozměry

D (mm) 5.5
dk (max.) 10.8
k (max.) 3.95
L (mm) 25
L1 ≈ 10

Čísla materiálu

Objednací číslo 51570.055.025
EAN 8712423035249
UBB 500662894509
UNSPSC 31161507

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.