text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Hexalobular socket pan head self drilling screw with pin Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc ST4,2X38MM


Objednací číslo
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Hexalobular socket/pin
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Délka 38 mm
Značka Fabory
Typ drážky Hexalobular socket/pin
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Samořezný závit
Info
  • Tooling available on request

Rozměry

D (mm) 4.2
dk (max.) 8.2
k (max.) 3.05
L (mm) 38
L1 ≈ 7

Čísla materiálu

Objednací číslo 51570.042.038
EAN 8712423035195
UBB 500662894012
UNSPSC 31161507

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.