Countersunk selfdrilling screw with Torx and pin
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
Nábytkářský a bezpečnostní materiál
Bezpečnostní upevňovací prvky
Bezpečnostní šroub
Countersunk selfdrilling screw with Torx and pin
51571
51571.048.050
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
SECURITY Hexalobular socket countersunk head self drilling screw with pin Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc ST4,8X50MM
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
Hexalobular socket/pin
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Zinko-hliníkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Délka
50 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
Hexalobular socket/pin
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Zinko-hliníkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Závit
Samořezný závit
Info
Tooling available on request
Rozměry
D (mm)
4.8
dk (max.)
9.5
k (max.)
3.2
L (mm)
50
L1 ≈
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
51571.048.050
EAN
8712423035348
UBB
500662895597
UNSPSC
31161507
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce