text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Šestihranný vrut se zápustnou hlavou s čepem Nerezocel A2 M4X10


Objednací číslo
Délka
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Info
  • Tooling available on request.
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Délka 10 mm
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Info
  • Tooling available on request.

Rozměry

d-D M4
dk (max.) 8
k (max.) 2.4
L (mm) 10
Drážka 2.5

Čísla materiálu

Objednací číslo 51578.040.010
EAN 8715494626224
UBB 500634324429
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.