text.skipToContent text.skipToNavigation

Sešívací pistole Metabo DKG 80/16 Dkg 80/16


Objednací číslo 6C585643
Hmotnost 780
Max. provozní tlak (bar) 7
Délka sponky při šířce 4 mm (mm) 4 - 16
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Min. provozní tlak (bar) 5
Vhodné pro svorky Ano
Značka Metabo
Baleno po 1

Specifikace

Hmotnost 780
Max. provozní tlak (bar) 7
Délka sponky při šířce 4 mm (mm) 4 - 16
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Min. provozní tlak (bar) 5
Vhodné pro svorky Ano
Značka Metabo
Model DKG 80/16
Type DKG 80/16

Čísla materiálu

Objednací číslo 6C585643
EAN 4007430245953
UBB 500658586937
UNSPSC 42272202
Výrobní číslo položky 601564500
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.