Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
1S402728
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
Screwdriver 320N cutting edge width 8 mm blade length 175 mm VDE insulated WIHA
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1S402728
Izolace
Ano
Celková délka (mm)
299
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Délka čepele (mm)
175
Šířka čepele (mm)
8
Tloušťka čepele (mm)
1.2
Typ hřídele
Kolo
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Celková délka (mm)
299
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Délka čepele (mm)
175
Šířka čepele (mm)
8
Tloušťka čepele (mm)
1.2
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
Jiný
Materiál čepele
Chrom-vanadium molybden (CVM)
Povrchová ochrana čepele
Pochromováno
Značka
Wiha
Model
SoftFinish
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1S402728
EAN
4010995008307
UBB
500581215471
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
00830