text.skipToContent text.skipToNavigation

Screwdriver 320N cutting edge width 4.5 mm blade length 125 mm VDE insulated WIHA


Objednací číslo 4X190517
Izolace Ano
Celková délka (mm) 236
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 125
Šířka čepele (mm) 4.5
Tloušťka čepele (mm) 1
Typ hřídele Kolo
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Celková délka (mm) 236
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 125
Šířka čepele (mm) 4.5
Tloušťka čepele (mm) 1
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti Jiný
Materiál čepele Chrom-vanadium molybden (CVM)
Povrchová ochrana čepele Pochromováno
Značka Wiha
Model SoftFinish

Čísla materiálu

Objednací číslo 4X190517
EAN 4010995008246
UBB 500582250907
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 00824
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.