text.skipToContent text.skipToNavigation

Screwdriver 320N cutting edge width 2.5 mm blade length 75 mm VDE insulated WIHA


Objednací číslo 7I035879
Izolace Ano
Celková délka (mm) 179
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 75
Šířka čepele (mm) 2.5
Tloušťka čepele (mm) 0.4
Konstrukce rukojeti Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Celková délka (mm) 179
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 75
Šířka čepele (mm) 2.5
Tloušťka čepele (mm) 0.4
Konstrukce rukojeti Jiný
Materiál čepele Chrom-vanadium molybden (CVM)
Povrchová ochrana čepele Jiný
Značka Wiha
Model SoftFinish

Čísla materiálu

Objednací číslo 7I035879
EAN 4010995008208
UBB 500583112882
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 00820
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.