text.skipToContent text.skipToNavigation

Screwdriver 3201 slimFix cutting edge width 3.5 mm blade length 100 mm WIHA


Objednací číslo 4Z607164
Izolace Ano
Celková délka (mm) 204
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 100
Šířka čepele (mm) 3.5
Tloušťka čepele (mm) 0.6
Materiálová rukojeť Dřevo
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Celková délka (mm) 204
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 100
Šířka čepele (mm) 3.5
Tloušťka čepele (mm) 0.6
Materiálová rukojeť Dřevo
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti Jiný
Materiál čepele Chrom-vanadium molybden (CVM)
Povrchová ochrana čepele Pochromováno
Značka Wiha
Model SoftFinish SlimFix

Čísla materiálu

Objednací číslo 4Z607164
EAN 4010995354466
UBB 500582285168
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 35446
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.