text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L stainless steel HPC nominal diameter 3 mm VHM TiAlN DIN 6535


Artikelnummer 0T885722
Design Srážecí fréza
Celková délka (mm) 57
Průměr šachty (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 8
Počet zubů 4
Řezný materiál Jiný
Verpakt per 1

Specificaties

Design Srážecí fréza
Celková délka (mm) 57
Průměr šachty (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 8
Počet zubů 4
Řezný materiál Jiný
Směr řezu Pravý
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 3
Značka Promat
Komoditní kód 82077031

Artikelnummers

Artikelnummer 0T885722
EAN 4015448717461
UBB 500573856639
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000806532
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.