Bezpečnostní obuv
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
Prodotti di sicurezza
Calzatura
Scarpe di sicurezza
4C457996
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
Scarpa di sicurezza JALPULSE SAS High 47 Nero
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4C457996
Colore
Black
Design
Alto alla caviglia
A tenuta stagna
SÌ
Tipo
Scarpa
Senza metallo
SÌ
Tipo di chiusura
-
Versione ignifuga
SÌ
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Colore
Black
Design
Alto alla caviglia
A tenuta stagna
SÌ
Tipo
Scarpa
Senza metallo
SÌ
Tipo di chiusura
-
Versione ignifuga
SÌ
Misura della scarpa
47
Testato ESD
SÌ
Con piastra di protezione anti-unghie
No
Con protezione metatarsale
No
Alta visibilità (colori di segnalazione)
No
Genere
Men
Modello bambino
No
Materiale della suola
Poliuretano (PUR)
Materiale della parte superiore
Textile
Calzata ampia
No
Fodera interna
SÌ
Con caviglia rinforzata
No
Con puntale di sicurezza
SÌ
Materiale punta di sicurezza
Aluminium
Rivestimento del materiale
Altro
Ortopediche
SÌ
Con tappo paracolpi
No
Con sottopiede estraibile
No
Con intersuola
SÌ
Materiale intersuola
Altro
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011
SRC
Isolamento termico della suola (HL)
SÌ
Isolamento dal freddo della suola (CL)
SÌ
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
SÌ
Suola resistente agli idrocarburi (ORO)
No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C
No
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011
s3
Antistatiche
SÌ
Antiscivolo
SÌ
Marchio
Jallatte
Codice merceologico
64034000
Type
Safety Shoes
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4C457996
EAN
3597810273047
UBB
500673804158
UNSPSC
46180000
Výrobní číslo položky
JYJY10447